曜日別特売

折りたたみカッティングマット

折りたたみカッティングマット - ナカバヤシ折りたたみカッティングマット - ナカバヤシ折りたたみカッティングマット - ナカバヤシ折りたたみカッティングマット - ナカバヤシ折りたたみカッティングマット - ナカバヤシ折りたたみカッティングマット - ナカバヤシ折りたたみカッティングマット - ナカバヤシ折りたたみカッティングマット - ナカバヤシ
(3件のレビュー)

環境に配慮した「オレフィン系樹脂」を使用。持ち運びに便利でカラフルな折りたたみカッティングマット。

内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42552308CTMO-A201-SBA2(見開きサイズA2)ヨコ600×タテ100×厚さ2、(二つ折りサイズA4)ヨコ305×タテ100×厚み4130
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
42552335CTMO-A201-DBA3(見開きサイズA2)ヨコ600×タテ100×厚さ2、(二つ折りサイズA4)ヨコ305×タテ100×厚み4130
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
42552344CTMO-A3PA3(見開きサイズA2)ヨコ450×タテ310×厚さ2、(二つ折りサイズA4)ヨコ230×タテ310×厚み4250
2,110
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
42552353CTMO-A3SBA3(見開きサイズA2)ヨコ450×タテ310×厚さ2、(二つ折りサイズA4)ヨコ230×タテ310×厚み4250
2,110
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
42552362CTMO-A3GA3(見開きサイズA2)ヨコ450×タテ310×厚さ2、(二つ折りサイズA4)ヨコ230×タテ310×厚み4250
2,110
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
42552378CTMO-A3ORA3(見開きサイズA2)ヨコ450×タテ310×厚さ2、(二つ折りサイズA4)ヨコ230×タテ310×厚み4250
2,110
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
42552387CTMO-A4PA4(見開きサイズA2)ヨコ310×タテ230×厚さ2、(二つ折りサイズA4)ヨコ160×タテ230×厚み4130
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
42552396CTMO-A4SBA4(見開きサイズA2)ヨコ310×タテ230×厚さ2、(二つ折りサイズA4)ヨコ160×タテ230×厚み4130
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
42552405CTMO-A4GA4本体寸法(見開きサイズA4):ヨコ310×タテ230×厚み2mm(二つ折りサイズA5):ヨコ160×タテ230×厚み4mm130
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
42552414CTMO-A4ORA4(見開きサイズA2)ヨコ310×タテ230×厚さ2、(二つ折りサイズA4)ヨコ160×タテ230×厚み4130
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
42552292CTMO-A201-P-(見開きサイズA2)ヨコ600×タテ100×厚さ2、(二つ折りサイズA4)ヨコ305×タテ100×厚み4130
1,100
取扱い終了
42552317CTMO-A201-G-(見開きサイズA2)ヨコ600×タテ100×厚さ2、(二つ折りサイズA4)ヨコ305×タテ100×厚み4130
1,100
取扱い終了
42552326CTMO-A201-OR-(見開きサイズA2)ヨコ600×タテ100×厚さ2、(二つ折りサイズA4)ヨコ305×タテ100×厚み4130
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42552308
2022-02-07
用途: 趣味の工作時
その他業種

2つに折り畳めるため、狭い場所での使用に便利です。
ゴム厚さ2ミリですが、薄物なら普通に切断可能です。
持ち運びもコンパクトで、納まり易いサイズです。
ブルーカラーがメモリとしても明るく、サイズ計測で使用しています。

対象商品 : 42552362
2020-04-16
用途: 裁縫や工作作業時の机の保護
その他業種

安心して使える2mmの厚さです。机の保護もしっかりして滑りにくいし、目盛も付いてとても便利です。

対象商品 : 42552362
2018-05-01
用途: スクラップノートの作成時
教育・研究機関

表面がベタベタしないすべり止め加工になっているので、紙が固定されてカッターで切りやすい。
二つ折りの部分が波になっているので、カッターの刃が持って行かれにくい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする