ナカバヤシ
収納ポケット付きポケットホワイトボード
付属品
マーカー(黒)1本・吊り下げ紐1本
材質
本体/ナイロン 芯材/MDF 盤面/スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42553218
PWB-001B
約310
300×6×500
270×210
オープン
取扱い終了
42553227
PWB-002B
約150
170×6×500
135×210
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください