PWB-002B 収納ポケット付きポケットホワイトボード ナカバヤシ 42553227

収納ポケット付きポケットホワイトボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード42553227品番PWB-002B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品マーカー(黒)1本・吊り下げ紐1本材質本体/ナイロン 芯材/MDF 盤面/スチール質量(g)約150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×6×500有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)135×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする