ナカバヤシ
Z式ファイル A4S型
Z式ファイル/A4/綴厚12mm A4 S型 Z式
ボード製ファイル
サイズ
A4・S型
タイプ
タテ型
収納枚数
コピー用紙 約100枚(64g/m
2
程度)
材質
表紙:ボール紙・1mm厚・背ラベル付、綴具:金属製Z式綴具、綴厚:12mm
質量(g)
157
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
307×235×18
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42554435
ZF2232D
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
42554444
ZF2232S
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
42554426
ZF2232B
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください