Dリングファイル統一伝票E型

Dリングファイル統一伝票E型 - ナカバヤシDリングファイル統一伝票E型 - ナカバヤシ
(3件のレビュー)

ターンアラウンド型の統一伝票サイズ127×279.4mmに対応しています。固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!
基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。

サイズ統一伝票ターンアラウンド型用E型穴数2タイプヨコ型収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)背幅(mm)35仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルL判サイズ材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング質量(g)160寸法(縦×横×厚さ)(mm)138×312×35綴じ厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42554548RF1172B-N
890
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42554548
2019-12-08
用途: 伝票の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

A4ヨコ1/3 の伝票を閉じるのにベストです。扱いずらいサイズですがラインナップにあってよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 42554548
2020-02-06
用途: 伝票の整理
有限会社花工場卸売・小売業

伝票を以前は厚紙を切って使用していましたが、やっぱりメーカー品はしっかりしていて丈夫です。整理感があって気持ちいいですね!

対象商品 : 42554548
2017-08-10
用途: 統一伝票の仕分け
有限会社トーア乳業

このサイズで途中からでも抜出しのできるファイルがなく、やっと見つけました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする