曜日別特売

Dリングファイル

Dリングファイル - ナカバヤシDリングファイル - ナカバヤシDリングファイル - ナカバヤシDリングファイル - ナカバヤシ
(2件のレビュー)

固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!
基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。

穴数2タイプヨコ型収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング綴じ厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42554566RF1122B-NB4・E型
1,390
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
42554575RF1132B-NA4・E型
1,090
699
769(税込)
当日出荷
42554584RF1152B-NA5・E型
890
549
604(税込)
当日出荷
42554593RF1162B-NB6・E型
860
539
593(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42554584
2022-09-17
用途: 伝票整理
農・林・水産業

開閉しやすく、作業中のストレスもありません。ファイル自体が軽いので個数が増えても扱いやすいです。

対象商品 : 42554575
2019-01-23
用途: 資料整理
有限会社 遠藤モータース自動車・二輪車・自転車関連業

非常に重宝する商品ですが、収納する棚の関係上、背巾が20~25mm程度の物があると更に嬉しく思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする