ナカバヤシ
リングファイル A4
表紙裏には、ユーティリティポケット付でCDや名刺も収納できます。
背見出しはタイトルが書きやすいように白地スペースを確保。表紙は飽きのこないベーシックなカラーを採用しました
サイズ
A4・S型
穴数
2
タイプ
タテ型
収納枚数
コピー用紙約140枚(64g/m
2
程度)
仕様
ページリフター2枚、ユーティリティポケット付
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm、綴具:2穴O型リング・黒
質量(g)
180
内径(Φmm)
20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
307×240×25
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42554697
RF2232B
¥
730
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
42554715
RF2232D
¥
730
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
42554724
RF2232C
¥
730
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
42554688
RF2232R
¥
510
取扱い終了
42554706
RF2232Y
¥
510
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください