ナカバヤシ
クリアホルダー A4 10枚
(2件のレビュー)
分類に便利な5色ミックス
はさむだけの簡単ファイル
サイズ
A4
セット内容
5色×2・10枚パック(クリア、ピンク、ブルー、グリーン、イエロー)
材質
ポリプロピレン・厚み0.18mm
質量(g)
240
寸法(縦×横)(mm)
310×220
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42557296
CH1131M
¥
720
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください