曜日別特売

レベリングノート スリムA6 方眼3 ブラック

レベリングノート スリムA6 方眼3 ブラック - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

方眼罫(3mm)
水平測量用、メモ用の携帯ノートです。上質紙タイプ ●表紙は硬く、携帯時の筆記に便利な貼り表紙タイプ。●本文の見開きが良い、糸綴じ製本。

材質表紙:印刷PP貼り表紙、本文:上質紙・40枚質量(g)75寸法(横×縦×厚さ)(mm)160×91×6製本糸綴じ内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42560385LBN-SA601H-D
180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42560385
2017-11-30
用途: 建築現場でのメモと打ち合わせに
不動産業

方眼仕様なので…図化しながらかの打ち合わせやメモに重宝しているのと
備忘的にも重宝します。加えて…薄いので作業服の胸ポケットに綺麗に収まり、且つハードな表装で少し手荒に扱っても大丈夫な優れものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする