曜日別特売

レベリングノート 撥水スリムA6 レベル罫 ブラウン

レベリングノート 撥水スリムA6 レベル罫 ブラウン - ナカバヤシ

水平測量罫(横22行)
水平測量用、メモ用の携帯ノートです。撥水紙タイプ●表紙は塩ビ製耐水仕様。●本文は水をはじく、撥水紙を使用。●本文の見開きが良い、糸綴じ製本(注意)●筆記用具は水性ペンは種類により水ぬれ時に文字が流れる恐れがあります。 油性、耐水性ボールペンや鉛筆をお薦めします。●本文用紙は撥水加工を施した紙です。完全防水ではありません。 長時間水につけた場合、用紙が劣化するおそれがありますので、そのような使用はしないでください。

材質表紙:塩ビ本文:撥水上質紙・24枚質量(g)55寸法(横×縦×厚さ)(mm)160×91×3.5製本糸綴じ内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42560394LBN-SA602L-S
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする