二酸化塩素発生剤クロッツ空間除菌60日間
大空間除菌。
反応したてのフレッシュな二酸化塩素が空間に漂う細菌・ウィルス・悪臭を除菌します。
新鮮な二酸化塩素が大空間を除菌消臭します。
有効期間は60日です。ウイルスシーズン(10月から3月)なら3個使用。
設置方法は2パターン
壁にかけても使用、置いて使用
用途教室・受験会場・保健室
商品タイプ本体
成分二酸化塩素
区分雑品
効果除菌、消臭
内容量1個
注意
※ご利用環境により成分の広がりは異なります。※二酸化塩素は空気よりも比重が大きいためなるべく高めの場所に設置してください。
洗剤・除去剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 42567114
2024-07-16
- 用途:
- エレベーター内
その他業種
商品の中に期限切れの古い商品が有りました。
何故分かったと言えば潰した時の違和感があり不織布破っはら色が黄色で無臭で他とは全く違う状態で古い物だと分かりました。二度とこちのサイトでは購入はしません。
MonotaROからの回答
ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
大変お手数ですがお客様窓口までご連絡をお願いいたします。
対応させていただきます。何卒よろしくお願い申し上げます。
- 対象商品:
- 42567114
2022-02-24
- 用途:
- 家中の除菌
メンテナンスKM 様
(サービス業)
リピートで数十回購入しています。
玄関及び居間で使用、幅を取らないし吊り下げられるのでとても使いやすいです。
ニオイも防げて買って良かったと思います。
- 対象商品:
- 42567114
2021-09-26
- 用途:
- 脱衣場
希乃里商店 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
効果が目に見えてる訳ではないのではっきりとした事は言えないけれど臭い等何か以前よりは良い気がするので、こちらもこれで数回目のリピーターです。
- 対象商品:
- 42567114
2021-02-04
- 用途:
- マンションエレベーター内に設置
不動産業
臭い等はほとんど感じない程度で密閉されたエレベーター内でも気になりません。
エレベーターを利用される方に安心感を提供できると思っています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 42567148
2020-03-28
- 用途:
- 空気清浄
卸売・小売業
広い空間を、二ヶ月守ってくれてるようで、今時、安心を買った気分です。
コストパも某社の物より安くって、うれしい。子供達の家にも買って渡したら、喜ばれました。
- 対象商品:
- 42567123
2020-02-16
- 用途:
- エステサロンの中
宮沢美生堂 様
(サービス業)
一番気に入ったのは"60日間"です。市場ではみた事がない事で、更にサロンのイメージが高まります!
それから、迅速な対応をしてくださって、早く商品が届ける事に感謝致します。
これからも宜しくお願い致します。