CKD
ニュージョイントミニタイプ 両口チーズ
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
仕様
Y形プラグ+チューブ
形状
ユニオンティー
適用管外径(Φmm)
3.2
寸法L2(mm)
15.5
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
材質(パッキング)
ニトリルゴム
材質(ねじ部)
黄銅
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48861337
GWJT3-6
CADデータダウンロード
R1/8
4.0
¥
495
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48861355
GWJT3-M3
CADデータダウンロード
M3
3.0
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48861373
GWJT3-M5
CADデータダウンロード
M5
3.0
¥
517
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください