ストッパーハンドル(小)
ハンドルを引き起こすと、止め金具が後退し、ハンドルの回転により開閉操作が可能です。
ハンドルを押し倒すと、扉を締め付けます。
用途小型扉・密閉用小扉等
材質ZDC、SW、SWP、SPCC、S、SUS304、SUS
質量(g)41.5
部品名称ハンドル、スリーブ、リングワッシャー、取付ナット、スプリング、止め金具、六角ナット、シャフト、スプリングピン
表面処理バフ研磨、3価クロメート、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ハンドルを引き起こすと、止め金具が後退し、ハンドルの回転により開閉操作が可能です。
ハンドルを押し倒すと、扉を締め付けます。