曜日別特売

エアーボディープーラー

エアーボディープーラー - JTCエアーボディープーラー - JTCエアーボディープーラー - JTC

大きく凹んだボディーの粗出しに最適 熱を持たない強力吸引。

付属品吸盤3個付き全長(mm)560質量(kg)(ハンマー)1.5質量(g)3.4寸法(Φmm)(吸盤)60・120・150危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42778968JW0164-3
25,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする