ボンフォーム
備長炭消臭クッション ダブルクッション
車内の嫌な臭いを解消します!
タイプ
ダブル
仕様
消臭、ストッパー付、丸洗いOK
寸法(mm)
450×970
材質(裏地)
ポリエステル100%
材質(表地)
ポリエステル100%
材質(中材)
ウレタンフォーム、備長炭
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42924263
5656-07-BK
ブラック
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42924288
5656-07-GR
グレー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください