ボンフォーム
備長炭消臭クッション ヒップ型クッション
車内の嫌な臭いを解消します!
タイプ
ヒップ型
仕様
消臭、ストッパー付、丸洗いOK
寸法(mm)
450×450
材質(裏地)
ポリエステル100%
材質(表地)
ポリエステル100%
材質(中材)
ウレタンフォーム、備長炭
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42924306
5656-43-BK
グレー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
42924324
5656-43-GR
ブラック
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,010
/
税込
¥
1,111
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300