サイクロンクリーナー コンパクト
サイクロンでパワフル吸引できる、サイクロンクリーナーです。
コンパクトサイズで持ち運びもラクラクです。
狭いところにはすきまノズルで、傷が付きやすいところにはブラシノズルで掃除ができる2Wayノズルです。
紙パックが不要なダストカップなので、ゴミ捨てが簡単です。
いつも清潔、汚れたら水洗いができるダストカップです。
家電 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 44623504
- 用途:
- 鋸屑、コンクリートドリルで穴開け時。
安くて軽いのに吸込み最高。ゴミ捨ても簡単、排気も綺麗。
ホースの先のアタッチメントとして最低すみ用ノズルが欲しい。
出来れば又ホースの先がいろんなサイズに接続出来るジャバラとか。
- 対象商品:
- 44623504
- 用途:
- 高校の柔道場の掃除
軽量コンパクトで使いやすいと思います。サイクロン式なので仕方ないとは思いますが、難点は音がうるさいのに吸引力が弱いところです。それでも手軽に使えるサイズなので、ちょっとした掃除には便利に使えると思います。
- 対象商品:
- 44623504
- 用途:
- 店舗内掃除
全くお勧めできません。まず手元にスイッチON OFFが無い なのでかがむのが面倒 使っていって直ぐグリップ先の部分割れる ですがタイラップなどで補修してしようしていましたが、今回グリップした部分がざっくり割れて空気が漏れてしまい もう補修不能と判断。購入履歴をみて1年ちょいしか経っておらず、安かろう悪かろうです。アイリスオーヤマ製は往々にしてこういうのが多い気がします。
- 対象商品:
- 44623504
- 用途:
- 店舗内の清掃 機械の清掃
吸い込み力申し分なしです 軽さもあり以前の物はホース部分が切れてしまいましたが、今回のは長持ちしそうです。ただし1点のみ通常どの掃除機も手元でON OFFが出来るのが一般だと思います。手元のは、弱にするためのスライドで、ON OFFは本体です。それが出来ていればこの値段ですし、自分の使用用途では100点満点です
- 対象商品:
- 44623504
- 用途:
- 事務所内の掃除
電源コードを伸ばして利用している際に、コードが引っ張られると勝手に
コード巻き取りしてしまうのが不便。この点は改善して欲しい。