曜日別特売
モノタロウ

カッター作業用マット 折りたたみ式

カッター作業用マット 折りたたみ式 - モノタロウカッター作業用マット 折りたたみ式 - モノタロウカッター作業用マット 折りたたみ式 - モノタロウカッター作業用マット 折りたたみ式 - モノタロウカッター作業用マット 折りたたみ式 - モノタロウカッター作業用マット 折りたたみ式 - モノタロウカッター作業用マット 折りたたみ式 - モノタロウ
(8件のレビュー)

折りたためるため、持ち運びに便利なカッター作業マットです。
カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。

グレー材質PVC厚さ(mm)(見開きサイズA3)1.9、(二つ折りサイズA4)3.8サイズA3寸法(縦×横)(mm)(見開きサイズA3)300×450、(二つ折りサイズA4)300×230繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※刃物で力を入れ過ぎてカットしないでください。マットから貫通し机等に傷がつく原因になります。
※アルコール及びシンナー系の溶剤で拭かないでください。
※火の側に近づけたり、高温や直射日光の当たる場所に置かないでください。
※保管時は高温・直射日光を避け、変形を防ぐため平面の状態で保管してください。
※ノートパソコンを載せて使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44626182-
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【カッター作業用マット 折りたたみ式 】 持ち運びに便利.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44626182
2025-04-02
用途: カッター使用時
建設業・工事業

とてもつかいやすくてよかったです。サイズがもっとおおきいのが、あるとまたほしいです

対象商品 : 44626182
2021-10-19
用途: カーペット切断時
運輸・通信業

二つに降りたためてとても便利だった。使い分け出来るのがとても助かる

対象商品 : 44626182
2021-09-13
用途: 持ち運び
農・林・水産業

カバンに入れて気楽に使えるちょうど良い商品でした。

2021-01-19
用途: 紙バンドクラフト
アトリエ オーカーサ製造業

A3サイズで二つ折れなことに満足しています。
二つ折れという性格上仕方ないことだと思いますが、左下0起点になっているのを中心0にしてもらったら完璧です。
次回もこれを買うと思いますが、中心から45度60度の線があるものが見つかれば、そつちに乗り換えます。

対象商品 : 44626182
2020-10-07
用途: カッターナイフ作業

大きさも良く、紙を切る使用には全く問題ありません。
しかし、透明フィルムを切るときは話は別です。
マットが白字だと、透明の素材を置くと全然見えない。
やっぱりカッターマットは緑系じゃないとダメな理由がこの歳になってようやく分かりました。
透明なものを切らないのなら最高です。
透明なものを切るときには最低です。

1が参考にしています
対象商品 : 44626182
2020-04-14
用途: カッティングシート作り

大きい物を作るときは使えないですが、小さめな物をカットする時に便利です。最低A3サイズが欲しいですが、小さい作業マットは邪魔にもなりやすいので、折り畳めるのはGoodです。

対象商品 : 44626182
2019-12-30
用途: 紙の切断等

直角を取ってミリ単位でカッターで切り取るような作業をよくするので、
四方にミリ単位のメモリがついているのは他になかったので買いました。
10mm格子の線の部分にもメモリが付いていたらさらに最高だと思います。

対象商品 : 44626182
2019-11-09
用途: カッターマット

狭い作業スペースでカッターマットを使いたい時は折りたたんで使います。
バッグに入るので、持ち運びも楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする