AB6M-M1P-B

AB6M-M1P-B IDEC(和泉電気)

種別ボタン 形状丸形 種類押ボタンスイッチ 保護構造IP65(IEC 60529) 接点構成1c ボタン色 定格絶縁電圧(V)250 動作方式モメンタリ形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 接点材質銀に金・クロスバー接点 定格通電電流(A)3 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45542516 AB6M-M1P-B
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする