曜日別特売

Facom トルクドライバ 1/4インチ 六角 調整可能 2→10Nm

Facom トルクドライバ 1/4インチ 六角 調整可能 2→10Nm - FACOMFacom トルクドライバ 1/4インチ 六角 調整可能 2→10Nm - FACOM

安全性:指定されたトルクに達すると自動的に開放され、設定値を超えることはできません
保護された調整システム:誤って設定を変更する危険性がない
平らになった形状により、工具が天板上で転がりにくくなっています
この工具の副尺付き(バーニア)スケールは、はっきりとした見やすい目盛を備えています
人間工学に基づいた設計:軽くてしっかり握れる
ビット保持装置 :六角1/4インチ
一方向ドライバ:時計回り動作

用途
トルクドライバは、指定されたトルクで確実に締め付けることができるクラッチを備えたドライバです
必要な要件に応じてトルクを調整することができます
作業の内容や作業者のスキルレベルに関係なく、正確なトルクを確実に適用します
トルクドライバの用途:高品質な機械の製造、機械のメンテナンス、研究所、原子力機器の製造・サービス、医療機器の製造・サービス
仕様●トルク範囲:2 → 10Nm●タイプ:調整可能●ドライブ形状:六角●ドライブサイズ:1/4インチ●全体長さ:147mm●精度:±6%●規格:ISO6789準拠●付属品:校正証明書、調整キー、識別番号内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47829644A.404
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする