FACOM
Facom トルクレンチ, オープンエンド, 5→25Nm, R.306-25D
信頼性の高い機構、200Nmで50,000回テスト済み
9 x 12エンドフィッティング
プラスチック製ケースに収容して出荷
用途
トルクレンチは、留め具に特定のトルクを加えるように設計されたレンチ / ドライブの一種です
トルクレンチは通常ラチェット機構を備えており、ボルトを回すたびにレンチを付け替えることなく、一定の作業ができます
専用のトルクレンチは、自動車整備士、エンジニア、建築士、DIY愛好家などのプロがよく使用されます
仕様
●トルク範囲:5 → 25Nm●ドライブ形状:オープンエンド●タイプ:クリック●全体長さ:271mm●直径:30mm●インサートサイズ:9 x 12mm, 14 x 18mm●精度:±2%(工場出荷時)●目盛り:0.1Nm●材質:クロームバナジウム鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47831087
R.306-25D
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください