ETC2.0ユニット ND-DSRC3
新時代の運転支援。ETC2.0サービスに対応。
多彩なサービスとETC機能が一体化。
ETC機能も快適に使える。動作確認も一目でわかる。
読み込みエラーも知らせてくれる。スッキリと取り付けできる。
仕様ETC2.0対応、カーナビ連動、音声案内、ETCカード有効期限案内、カード抜き忘れ警告、接続ケーブル付属、12V専用
質量(g)(本体)95、(アンテナ部)80
使用温度範囲(℃)-30~+85
ケーブル長(m)3.5
電源電圧(V)DC14.4(10.8~15.1使用可能)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)70×18×106、(アンテナ部)31×19×31
最大消費電流(A)0.3以下
内容量1個