ドライブレコーダーユニット

ドライブレコーダーユニット Pioneer(パイオニア)

「もしも」のときにも安心・便利な小型・高画質ドライブレコーダー。
カーナビと連携して、スムーズに操作。カーナビ以外との接続も可能。
設置もすっきり目立たない。Full HD画質でしっかり記録。
「もしも」を見逃さない「セキュリティ機能」。

取付方式分離型 画素数207万画素 記録媒体microSDHCカード (8GB~32GB、class4以上、動作確認用microSD 8GB同梱) その他音声録音用マイク内蔵、録画音声用外部出力端子(ミニピンジャック×1) 質量(g)66(ブラケット、接続ケーブル等を除く) 取付寸法(mm)55×90×20 センサー3軸Gセンサー内蔵 解像度(動画)フルHD(1920×1080p)、HD(1280×720p)、VGA(848×480p)、(静止画)1920×1080、1280×720、848×480 保存温度範囲(℃)(本体)-30~+85、(カメラ部)-40~+105 撮像素子CMOSセンサー 録画時間約1.2時間(フルHD時)、約2.5時間(HD時)、約3.9時間(VGA時) 出力端子4極ミニピンジャック(同梱)、ドライブレコーダーリンク接続用ケーブル(同梱) F値F2.0 圧縮方法動画:MOV(H.264動画圧縮規格) 静止画:JPEG 画角水平120度 垂直63度 対角145度(フルHDおよびHD時) 動作温度範囲(℃)(本体)-20~+60、(カメラ部)-20~+60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44625464 ND-DVR1
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする