(90099)CONDENCER
内容量1個
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
トヨタ純正 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-11-15
- 用途:
- FIAT500L(1968年製)
運輸・通信業
とある日からFIAT500のポイントの接点が荒れて走行中にアンダーファイアが起こる症状が出始め、色々(3種類)のコンデンサーを試しましたが、改善できませんでした。
そこで手ごろな値段で信頼性の高いコンデンサーを探していた所、これにたどり着きました。
スパークがとても安定していて、ポイント接点も荒れずに有難いです。
さすがトヨタ製だと思いました。
1人が参考にしています
2024-10-28
- 用途:
- 旧車のデスビ オーバーホール
建設業・工事業
車の点火が思わしくなく デスビをオーバーホールしました。40年前の車ですが元気を取り戻しました。商品もすぐに届き大変満足しています。
- 対象商品:
- 44651066
2023-02-10
- 用途:
- BMW2002のレストア
BM House 様
(建設業・工事業)
1975年式BMW2002AのBOSCH製デスビ(0 231 180 008)に使用しました。このデスビは0.2μFにプラスマイナス10%の容量指定ですが、この0.25μFのコンデンサでも問題なく使えています。
- 対象商品:
- 44651066
2021-07-20
- 用途:
- 他社の欠品部品の代用
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス 様
0.25μfの容量です。他メーカ-で生産中止したため代用しました。非常に安定した高性能の商品です。日本製トヨタ純正は安心して使えます。後に8個追加注文しました。
- 対象商品:
- 44651066
2020-12-23
- 用途:
- イタリア製バイクに使用
コンデンサ―がすぐパンクして困っていましたが、これなら絶対的信頼性で安心です。
配線の端子だけ付け替えて使用しています。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
- 回答:
- 純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
・必須)初年度登録年月:
・必須)車台番号:
・必須)型式:
・必須)型式指定番号:
・必須)類別区分番号:
2022-04-05