ウルトラカーボン 塗装乾燥機

ウルトラカーボン 塗装乾燥機 TPR

4灯集中型で非常にパワフル
照射盤90°回転可能
ヒーター角度最大90°傾斜可能
2灯個別スイッチで省エネ
デジタル式タイマーを採用し、作業性向上

質量(kg)36 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2040×605×585 電源コード(m)10 プラグ4P 20A 消費電力(kW)3.6 ヒータータイプカーボン焼結体 定格電源三相、200V 20A スイッチ数2 タイマー最大99分50秒 照射範囲605×670 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45589705 UC401
248,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする