3M(スリーエム) 3M(スリーエム)の テープ 3M(スリーエム)の 両面テープ 3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用 3M 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M 超強力両面テープ 金属・一般材料用 注文コード アルミ・ステンレスなどの金属の接着に! 仕様金属・一般材料用 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)10 粘着剤アクリル系 使用場所屋内・屋外用 内容量1巻 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PVG-12 PVG-19 トラスコ品番 選択解除 435-0278435-0286 テープ幅(mm) 選択解除 1219 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 45256417 PVG-12 435-0278 12 オープン 取扱い終了返品不可 45256426 PVG-19 435-0286 19 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 両面テープ一般用途用 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 強力多用途両面テープ WAKA 税込¥472~ ¥429~ 超透明両面接着シート ニトムズ 税込¥27,478~ ¥24,980~ 接着剤転写テープ 9672LE 3M(スリーエム) 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ポリエステル基材両面粘着テープ 9495LE 3M(スリーエム) 税込¥769,780 ¥699,800 バスケットへ ノー・モア・ネイル 超強力両面テープ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ スコッチ はがせる両面テープ 強力固定 3M(スリーエム) 税込¥7,478~ ¥6,798~ 強力布両面テープ ホリコー 税込¥472~ ¥429~ (1) 樹脂切削固定用両面テープ ホリコー 税込¥252~ ¥229~ 再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110 3M(スリーエム) 税込¥230~ ¥209~ (10) 両面粘着テープ 9660 3M(スリーエム) 税込¥285~ ¥259~ (11) 黒色ポリエステルテープ8422B 3M(スリーエム) 税込¥219,780~ ¥199,800~ VHB 接着剤転写テープ F-9473PC 3M(スリーエム) 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ 3M 多用途 両面粘着テープ GPT-020F 3M(スリーエム) 税込¥98,978 ¥89,980 バスケットへ スコッチ接着剤転写テープ 969 3M(スリーエム) 税込¥93,478~ ¥84,980~ ポリエステル基材両面粘着テープ 4393 3M(スリーエム) 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ ポリエステル基材両面粘着テープ 4591HH 3M(スリーエム) 税込¥164,780 ¥149,800 ポリエステル基材両面粘着テープ 4591HL 3M(スリーエム) 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ ポリエステル基材両面粘着テープ 4591HM 3M(スリーエム) 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ ポリエステル基材両面粘着テープ 4591LH 3M(スリーエム) 税込¥87,978~ ¥79,980~ ポリエステル基材両面粘着テープ 4591MH 3M(スリーエム) 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ両面テープ両面テープ一般用途用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります 両面テープ一般用途用 両面テープ自動車用途用 両面テープ接合テープ用 両面テープ建築用途用 両面テープ電子・電気部品・機器用 シェアする マイページ 最近見た商品