3M(スリーエム)
3M 防音保護具(耳栓) バンド付き PF537
幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
遮音値(dB)
28
材質
発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなど
コード
あり
ケース
あり
色
オレンジ
仕様
バンド付きタイプ
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮音値(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57126144
PF537
28
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
45257004
PF537
28
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください