カオスアイドリングストップ車専用製品保証延長キット
カーバッテリー寿命判定ユニット 「 LifeWINK ( ライフ・ウィンク ) 」 が付属しており、バッテリー状態の検知や高精度な寿命判定が可能。
正確なバッテリー診断と適正な時期でのバッテリー交換により、トラブルや不要なバッテリー交換を抑制。
(LifeWINKは付属品であり、保証延長機能を裏付けるものではありません。)
カオスアイドリングストップ車用との同時購入により、保証期間を「+1年」 (製品保証2年 + 保証延長1年=最大3年)



旧型を使用していました。
新型になりましたが期待しております。
旧型は点検緑LEDが一つ減りバッテリーを充電しましたが回復いたしませんでした。
数日後バッテリー交換の赤いLED点灯!!
ガソリンスタンドで給油のためエンジンを止め再びエンジンをかけようとするが???
リレーの『カチッ・カチッ』→バッテリー上がりエンジンかからず!
バッテリー交換したら装着しましょう、交換時期と安心を買うことができます。
※赤LEDが点灯したら速やかにバッテリー交換しないと命取りになります。
1年間保証が延長されると言う事で取り付けしてみました。
取り付けは簡単でランブも点灯するので見た目はいいですが
まだ使用して1週間くらいですので今後に期待です。