曜日別特売

グラスファイバー手袋

グラスファイバー手袋 - グローブマニア(川西工業)

EUカットレベル5を取得した、耐切創手袋です。
ノンコーティング仕様なので、下履き手袋としてもご使用いただけます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
481863122542-SS20.578.517ダイニーマ、ナイロン、グラスファイバーホワイト13EN388:2016規格33411
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
481863462542-MM21.57.1918ダイニーマ、ナイロン、グラスファイバーホワイト13EN388:2016規格33411
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
481863642542-LL22.57.31020ダイニーマ、ナイロン、グラスファイバーホワイト13EN388:2016規格33411
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする