曜日別特売

溶接ソリッドワイヤ

溶接ソリッドワイヤ - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

短絡移行域での溶接作業性が良好なワイヤです。
薄板の溶接、立向溶接の作業性が良好で、また溶着金属の切欠靱性も優れています。
耐溶け落ち性、架橋性に優れており、隙間がある部材の溶接においても良好な溶込みが得られます。

用途車輌、建築、造船、機械、橋梁などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。ワイヤー種類ソリッドワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向)80~350、(立向・横向)80~160、(上向)80~140RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46469465YM-25S1.2
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする