曜日別特売

被覆アーク溶接棒

被覆アーク溶接棒 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、薄板、軽量形鋼の溶接に狭最適です。
3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。
製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接に適しています。

JIS規格Z3211 E4313AWS規格A5.1 E6013該当(棒端)黄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46469763S-13Z1.6250
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
46469788S-13Z2300
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする