曜日別特売

被覆アーク溶接棒

被覆アーク溶接棒 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

特に、溶接性能を重視したイルミナイト系溶接棒で、機械的性質、耐割れ性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中で最も優れています。
ソフトなアークと安定したスラグの動きは、全姿勢溶接で使いやすく、最も信頼できるものとして、広い分野での実績を持つ伝統的な溶接棒です。

用途造船、機械、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)及びボイラや各種圧力容器に用いられる板厚35mm以下のSB410、SGV410などの溶接棒径(Φmm)6JIS規格Z3221 E4319-UAWS規格A5.1 E6019該当棒長(mm)450(棒端)緑電流範囲(A)(下向)240~310内容量1箱(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46469824G-200
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする