曜日別特売
モノタロウ

マルチキーパー

マルチキーパー - モノタロウマルチキーパー - モノタロウマルチキーパー - モノタロウマルチキーパー - モノタロウマルチキーパー - モノタロウ
(163件のレビュー)

トンネルフィルムやマルチ、被覆材の押さえに。返しがついて、しっかりとまる。

用途マルチ・不織布・ネット等の押さえ。幅(mm)110長さ(mm)136太さ(mm)返し:約28.5、軸部:約17.4材質容リ材(PP・PE混合再生材)グレー種類T形内容量1セット(100個)
注意
※支柱間に一か所、もしくは50~80cmに一か所の割合で使用してください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※足などで強く踏むと破損のおそれがあります。
※使用しないときは日の当たらない屋内に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48667876-
849
934(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:163
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48667876
2025-12-09
用途: 菜園のマルチ敷きに
ふくちゃん農園農・林・水産業

風が強い園地のため、マルチを押さえるのに、大量に使用します。価格も安く、大容量なので、重宝してます。

2025-11-03
用途: マルチ押さえ
農・林・水産業

一部に少し形が崩れているものもありましたが、価格を考えると納得です。全体的に満足できたので、また利用したいと思います。

2025-04-11
用途: 家庭菜園
農・林・水産業

4回目のリピ買いです。コスパは良いと思います。設置は簡単ですが、マルチキーパーだけだと強風時はマルチが浮いてしまいますので、マルチの要所要所に土を被せると浮きが抑えられますね。

対象商品 : 48667876
2025-04-11
用途: 水稲の畔マルチの押さえに使用
農・林・水産業

ホームセンター等に置いてある物と遜色ないと思います。個数を使うので大変助かります。

2024-11-13
用途: マルチシートの端押さえ
株式会社前島電気工業社建設業・工事業

某ホームセンターでは10個400円弱で売ってましたが、100個でこの価格は
驚きました。
実際使ってみてもホームセンターで購入したものと同じか?と思う製品で
ひと畝当たりの抑え箇所が増えたので、強風が吹いてもマルチがめくれ上がることもなく、心配が減りました。
これは買いです!

2024-11-07
用途: ビニールマルチの固定
製造業

思っていたよりもしっかりしていました。マルチの固定が容易になりました。家庭菜園なので100個もいらないと思いながら購入したのですが、意外と数を使ったので100個あると安心だと思いました。

対象商品 : 48667876
2024-07-09
用途: マルチ等の抑えに使用
農・林・水産業

畑の作業で、マルチ・トンネルの抑えに使用しているが、抜けもなく非常に良い。
畑以外の土地の堅い部分には強度がなく使い勝手がよくない。
金属製の物を使っていたが、すぐサビるので本商品にした。あとはどのくらい使用できるのか…今後に期待します。
今回200個購入したが足りないので再度購入予定です。

対象商品 : 48667876
2024-10-08
用途: マルチシート押さえ
ヨシトミ農園農・林・水産業

今のところはしっかり押さえが出来ている。
風が吹いてどうなるか注目している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする