TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
サーモカップルコネクタKタイプ2pos
嵌合するだけで確実なロックが可能なプッシュオンロックを採用
接続を飛躍的に容易にするケージクランプコンセプトを採用
フリーハンギング タイプ・パネルマウント タイプをラインナップ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
種別
サーモカップルコネクタ用オプションパーツ
タブコネクタ(パネルマウント)
タブコネクタ(フリーハンギング)
リセコネクタ(共通)
色
シルバー
透明
黄色
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
色
熱電対
極数
使用温度範囲(℃)
適合電線範囲 AWG(#)
結線方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48617302
1-2299959-1
リセコネクタ(共通)
黄色
Kタイプ
2極
-20~220
32~20
スプリングクランプ
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
48617318
1-2299960-1
タブコネクタ(フリーハンギング)
黄色
Kタイプ
2極
-20~220
32~20
スプリングクランプ
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
48617327
2-2299960-1
タブコネクタ(パネルマウント)
黄色
Kタイプ
2極
-20~220
32~20
スプリングクランプ
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
48617336
2295205-1
サーモカップルコネクタ用オプションパーツ
シルバー
-
-
-
-
-
オープン
¥
40
¥
44
(税込)
当日出荷
48617345
2295225-1
サーモカップルコネクタ用オプションパーツ
透明
-
-
-
-
-
オープン
¥
67
¥
74
(税込)
当日出荷
48617354
2295226-1
サーモカップルコネクタ用オプションパーツ
黒
-
-
-
-
-
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください