Gレックス #01

Gレックス #01 福山ゴム工業 Gレックス #01 福山ゴム工業 Gレックス #01 福山ゴム工業 Gレックス #01 福山ゴム工業

足にやさしいウレタンパッド付きメッシュ繊維入りで強度UP軽快に動けるショートタイプ。

足幅3E グレー 材質(アッパー)ラバー/メッシュ 形状ミドルカット 種類作業靴 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)590(L) RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ半長靴 内容量1足
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48618483 #01 M 24.5~25
4,500
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷
48618517 #01 3L 27.5~28
4,500
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷
48618492 #01 L 25.5~26
4,500
 
 
取扱い終了
48618508 #01 LL 26.5~27
4,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする