福山ゴム工業
アローマックス #80
鉄先芯入り。軽量、静電。耐油底。
色
ブラック
足幅
4E
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
PU
材質(ソール)
ウレタン
標準質量(g/片足)
500(26cm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48618203
#80
24.5
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48618212
#80
25
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618228
#80
25.5
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618237
#80
26
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48618246
#80
26.5
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48618255
#80
27
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48618264
#80
28
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください