モノタロウ

ピン シート用

ピン シート用 - モノタロウピン シート用 - モノタロウピン シート用 - モノタロウピン シート用 - モノタロウピン シート用 - モノタロウピン シート用 - モノタロウピン シート用 - モノタロウ
(176件のレビュー)

従来の押さえより折れにくく、とても丈夫です。鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易い!

太さ(mm)
返し:約16.4
軸部:約10.8
用途寒冷紗・不織布・防草シート・マルチシートの押さえ幅(mm)88長さ(mm)142種類T形材質POM
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48667894-1セット(50個)
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48667885-1セット(10個)
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:176
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 防虫ネットの押さえに使っています。
農・林・水産業

防虫ネットを回収の際にピンが脱落しない。
移動してそのままネットを張れるので便利です。

2025-10-14
用途: 防草シート止め

砂利や大き目の石が埋まっていると弾かれ入らなかったり、曲がったりしてしまいました。残念。

1が参考にしています
2025-09-10
用途: 除草シート、マルチの端 固定
TM Task Force農・林・水産業

100円均一にも似たような商品があるが、「返し」がない。
このモノタロウ商品にはちゃんと「返し」がついているため、シートが強風であおられても抜けない。

2が参考にしています
2025-06-05
用途: ビニールハウス内の防草シート用

ハウス内の地盤が軟弱ですが、この商品は突起があって抜けにくいです。更に長いタイプの発売を期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 48667894
2025-04-29
用途: 基礎工事の防湿シートを敷く時
長谷川鳶工業株式会社建設業・工事業

一度刺すと抜けにくて固定が楽です。
昔はバンセンを切って使っていたがこれが一番使いやすい

2025-04-25
用途: マルチ抑えに
農・林・水産業

刺さりやすくしっかり固定できます。使用後マルチから外しやすいです。

2025-02-04
用途: 防虫ネットの押さえに使っています。
農・林・水産業

返しがあるので防虫ネットを巻き取るときに脱落しにくいのが良い。
次の畝に移動して広げてピンを差し込めば簡単に設置できます。

対象商品 : 48667894
2024-09-01
用途: マルチの止め
その他業種

細いピンシートを探していたのでちょうど使いよいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする