デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
チェーンオイルM-30ディスパージョン
二硫化モリブデン含有ポリアルキレングリコール系ディスパージョンです。
高温用ディスパージョンです。
用途
高温下のオーブンチェーン、コンベアー
質量(kg)
22
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~180
容量(L)
18
温度(℃)
(固体潤滑剤)400
容器
缶
主成分
ポリアルキレングリコール+二硫化モリブデン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48630943
M-30-18
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください