SCIO ALTI ANT+ Di2

SCIO ALTI ANT+ Di2 SHIMANO PRO

高度計付高性能サイクルコンピューターSCIO ALTIがANT+に対応
更に、Di2の段数表示や電池残量も表示可能に

タイプワイヤレス 機能スピード/オートスタート/最高速度/平均速度/スピードペーサー/距離(1)/距離(2)/積算距離(1)/積算距離(2)/乗車時間1/乗車時間2/心拍数/平均心拍数/最大心拍数/ケイデンス値/平均ケイデンス値/最大ケイデンス値/動力値(ワット)/平均動力値/最大動力値/Di2 前後ギア段数/Di2 電池残量(パーセント)/ホイール寸法()(2nd)/時計/オートスリープ/高度計/出発地点高度メモリー/勾配(パーセント)/気温/最大気温/最低気温/EL バックライト/電池残量表示/コントロールボタン数:2 ディスプレイ1.8インチLCDスクリーン 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48628597 R20RCC0035X ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48628606 R20RCC0036X ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする