和泉
アンカーメール
クッション封筒のコスト追及品!
ネコポス対応ラインナップも充実。
付属品
20mm幅封緘テープ・簡易開封テープ付
厚さ(mm)
7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48630347
No.1 CD・PS4ソフト用
1箱(400枚)
ポリエチレン+クラフト紙
205
190+ふた40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48630356
No.2 ネコポス・DVD用
1箱(300枚)
ポリエチレン+クラフト紙
190
250+ふた40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48630365
No.3 ネコポス・B5角3用
1箱(300枚)
ポリエチレン+クラフト紙
226
270+ふた40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48630374
No.4 ネコポス・最大横入
1箱(300枚)
ポリエチレン+クラフト紙
312
228+ふた40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48630383
No.5 A4角2用
1箱(200枚)
ポリエチレン+クラフト紙
260
315+ふた40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65869816
No.4 ネコポス・最大横入
1箱(240枚)
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。