曜日別特売

検定付きはかり U字タイプデジタル台はかり SN-U-Kシリーズ

検定付きはかり U字タイプデジタル台はかり SN-U-Kシリーズ - A&D検定付きはかり U字タイプデジタル台はかり SN-U-Kシリーズ - A&D検定付きはかり U字タイプデジタル台はかり SN-U-Kシリーズ - A&D検定付きはかり U字タイプデジタル台はかり SN-U-Kシリーズ - A&D検定付きはかり U字タイプデジタル台はかり SN-U-Kシリーズ - A&D

1100mm×1200mmの大型計量台(付属パレットで)
フォークリフトで簡単に運搬可能です
U字タイプのフレームのためハンドリフトも使用可能
倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です
切り出し計量機能:フレコンバック計量などに
付属のパレットを使用して検定品として使用

用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。種類デジタル台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)1200計量皿寸法(mm)1100×1200×116仕様●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能寸法(mm)底面部:466×452質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)高さ(mm)指示計スタンド:780~1050ケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm最小表示(kg)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111検定検定付電源電圧(V)AC100、+10%~-15%、50/60Hz最小目盛10kg消費電力(VA)約20動作温度(℃)-10~40測定範囲(kg)10~1200風袋引方法あり動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位kg、pcs比較過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能内容量1台
注意
※取引・証明用としてご使用される場合は、付属のパレットをご使用ください。
※検定付はかりは必要に応じて適合地域ごとに注文コードを分けております。適合地域をご確認ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48633472SN1200KU-K-01N00 (使用地域:1地域)10kg~1200kg取扱説明書、接地アダプタ 、ファンクションシール、指示計カバー、スタンド取付用小ネジ×2、一般校正書類
399,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
48633488SN1200KU-K-02N00 (使用地域:2地域)10kg~1200kg取扱説明書、接地アダプタ 、ファンクションシール、指示計カバー、スタンド取付用小ネジ×2、一般校正書類
399,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
48633497SN1200KU-K-03N00 (使用地域:3地域)10kg~1200kg取扱説明書、接地アダプタ 、ファンクションシール、指示計カバー、スタンド取付用小ネジ×2、一般校正書類
399,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
48633506SN1200KU-K-04N00 (使用地域:4地域)10kg~1200kg取扱説明書、接地アダプタ 、ファンクションシール、指示計カバー、スタンド取付用小ネジ×2、一般校正書類
399,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
48633515SN1200KU-K-05N00 (使用地域:5地域)10kg~1200kg取扱説明書、接地アダプタ 、ファンクションシール、指示計カバー、スタンド取付用小ネジ×2、一般校正書類
399,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
56397538SN1200KU-K-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付)-取扱説明書、接地アダプタ 、ファンクションシール、指示計カバー、スタンド取付用小ネジ×2
409,000
329,800
362,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56397547SN1200KU-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)-取扱説明書、接地アダプタ 、ファンクションシール、指示計カバー、スタンド取付用小ネジ×2
409,000
329,800
362,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56397556SN1200KU-K-03A00 (使用地域:3地域/一般校正書類付)-取扱説明書、接地アダプタ 、ファンクションシール、指示計カバー、スタンド取付用小ネジ×2
409,000
329,800
362,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56397565SN1200KU-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付)-取扱説明書、接地アダプタ 、ファンクションシール、指示計カバー、スタンド取付用小ネジ×2
409,000
329,800
362,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56397574SN1200KU-K-05A00 (使用地域:5地域/一般校正書類付)-取扱説明書、接地アダプタ 、ファンクションシール、指示計カバー、スタンド取付用小ネジ×2
409,000
329,800
362,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする