エポキシ樹脂系接着剤 1565

エポキシ樹脂系接着剤 1565 - セメダインエポキシ樹脂系接着剤 1565 - セメダインエポキシ樹脂系接着剤 1565 - セメダインエポキシ樹脂系接着剤 1565 - セメダインエポキシ樹脂系接着剤 1565 - セメダインエポキシ樹脂系接着剤 1565 - セメダインエポキシ樹脂系接着剤 1565 - セメダインエポキシ樹脂系接着剤 1565 - セメダイン

1565は屈折率 1.57 で透明性に優れたエポキシ樹脂系接着剤です。
1565主剤(AP-058)と硬化剤(AP-056)を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。
硬化剤D(AP-155)と組み合わせて使用いただくことで、高い透明性を得られます。
無溶剤のために硬化時の収縮がなく、光学的歪みはもちろん、接合面に亀裂などの発生がありません。
硬化皮膜は透明に近く、ガラス、プラスチックの透明接着に適しています。
エポキシポリサルファイド系ですのでたわみ性、耐衝撃性がすぐれています。
接着強さが大きく、耐水、耐油、耐薬品性がすぐれていますので、過酷な使用条件に耐えます。
低温加熱(60℃以下)により硬化時間を短縮できます。

用途
レンズ、プリズム、ガラス工芸品の組立て用など。
金属、ガラス、セラミック、プラスチックなどの接着に。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※本製品は、それぞれ主剤・硬化剤のみではご使用いただけません。主剤と硬化剤を合わせてご購入ください。
※直射日光が当たらない湿気の少ない場所に保管して下さい。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないように注意する。
※用途以外には使用しない。
※使用中は換気をよくすること。
※衣服につくと完全に取り除けないので注意する。
※付着した場合は、すぐに水で洗い落とす。多少は取り除けます。乾くと取り除けません。
※詳細は製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。
※本品は使用方法・条件によって、思わぬ失敗や損傷を生じることがありますので、ご使用前に必ず目的の用途に適合するかご確認下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
種別
主成分
外観
不揮発分
粘度(Pa・s)
密度(g/cm3)
混合比
可使時間(分)
主なワーク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48709763AP-0561缶(1kg)硬化剤-ポリサルファイド--1.51.241:1--
11,480
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48709772AP-0581缶(1kg)主剤-エポキシ樹脂中間体-0.9081.51.15---
8,460
6,998
7,698(税込)
当日出荷
48709788AP-0591缶(500g)二液常温硬化形エポキシ系接着剤主剤エポキシ樹脂淡黄色透明90.8%1.5(23℃)1.151:130(23℃)パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
3,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48709788AP-05948709772AP-058AP-059 エポキシ樹脂系接着剤 1565 セメダイン 48709772エポキシ樹脂系接着剤 1565セメダイン1缶(1kg)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする