曜日別特売

墓石・灯篭・石材の接着&シール材 墓石用

墓石・灯篭・石材の接着&シール材 墓石用 - セメダイン墓石・灯篭・石材の接着&シール材 墓石用 - セメダイン墓石・灯篭・石材の接着&シール材 墓石用 - セメダイン墓石・灯篭・石材の接着&シール材 墓石用 - セメダイン墓石・灯篭・石材の接着&シール材 墓石用 - セメダイン墓石・灯篭・石材の接着&シール材 墓石用 - セメダイン墓石・灯篭・石材の接着&シール材 墓石用 - セメダイン墓石・灯篭・石材の接着&シール材 墓石用 - セメダイン
(2件のレビュー)

セメダイン墓石用は、石材への汚染が少ないノンブリードタイプです。
墓石・御影石・灯籠・その他各種石材に対し優れた接着性を有します。
硬化被膜がゴム弾性体のため、耐震性・耐衝撃性・耐候性に優れています。
一液タイプなため、作業性に優れています。
低臭タイプなため作業環境にやさしいです。
低温硬化性に優れているため、冬場の作業性も良好です。
垂れにくいマスチック型です。

用途墓石、燈篭、各種石材の接着及び目地シール容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂貼合せ可能時間5℃:70分、23℃:20分、35℃:10分密度(g/cm3)1.25粘度(Pa・s)380危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性低臭、ノンブリードタイプ、ツヤ消しタイプ
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂などには接着しません。
※体質によりカブレることがあるので、皮ふに触れないようにして下さい。
※皮ふに付着した場合は、充分洗浄して下さい。
※開封後は、なるべく早く使い切って下さい。
※子供の手が届かないところで、一定場所(5℃~35℃)に保管して下さい。
※接着用途以外には使用しないで下さい。
※火気のあるところでは、使用しないで下さい。
※接着できない材料もありますので、事前に確認して下さい。
※飼育水槽・池・食費容器・浴槽内など生物や皮膚に触れる用途・水中に浸漬される用途には使用できません。
※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照ください。
※使用に際しては換気を良くして下さい。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
主な用途
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48710847RE-4101箱(333mL×10本)墓石やその他各種石材の接着グレー4300g
16,300
8,998
9,898(税込)
当日出荷
48710856RE-4361箱(333mL×10本)墓石やその他各種石材の接着ブラック4300g
16,300
8,998
9,898(税込)
当日出荷
38404838RE-4101本(333mL)-グレー430g
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
38404847RE-4361本(333mL)-ブラック430g
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48710847
2020-12-22
用途: 墓の目地、接着
建設業・工事業

今まで使っていたコーキングより柔めでしたが
使っているうちにこっちの方が綺麗に仕上がり
とても満足しています。

対象商品 : 48710847
2020-04-18
用途: 墓石工事
大誠石材工業株式会社建設業・工事業

艶消しタイプなので目地が目立ち過ぎずに仕上がり、使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする