【オーダー】ハニカムサーモスクリーン スタンダードタイプ 標準仕様(防炎採光タイプ)

【オーダー】ハニカムサーモスクリーン スタンダードタイプ 標準仕様(防炎採光タイプ) - セイキ販売

ダブル・ハニカム(蜂の巣)構造のスクリーンが二重の空気層を作り断熱効果を発揮します。
スクリーン生地は、ポリエステルの不織布です。
耐熱性に優れている。
吸湿・吸水性が少なく濡れても乾きが早い。
カビ、虫、バクテリアに強く、防腐性に優れている。
紫外線をカットして、大切な家具や床の日焼けを防ぎます。
採光タイプに防炎加工を施した防炎採光タイプ (防炎認定品)

パールホワイト(NB-01)orサンドベージュ(NB-02)orシルクグレー(NB-03)タイプスタンダード(プルコード式開閉)サービス分類オーダー・加工内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※室外側はデザイン性を考慮し、白の統一色となっています。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人ユーザー様からのご注文はお受けできません。予めご了承ください。※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48646325-200~550200~500
23,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646334-200~550501~600
25,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646343-200~550601~700
27,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646352-200~550701~800
29,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646368-200~550801~900
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646377-200~550901~1000
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646386-200~5501001~1100
36,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646395-200~5501101~1200
39,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646404-200~5501201~1350
43,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646413-551~750200~500
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646422-551~750501~600
27,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646438-551~750601~700
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646447-551~750701~800
33,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646456-551~750801~900
35,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646465-551~750901~1000
38,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646474-551~7501001~1100
41,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646483-551~7501101~1200
44,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646492-551~7501201~1350
49,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646508-751~950200~500
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646517-751~950501~600
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646526-751~950601~700
33,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646535-751~950701~800
36,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646544-751~950801~900
39,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646553-751~950901~1000
42,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646562-751~9501001~1100
46,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646578-751~9501101~1200
49,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646587-751~9501201~1350
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646596-951~1150200~500
31,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646605-951~1150501~600
33,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646614-951~1150601~700
37,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646623-951~1150701~800
40,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646632-951~1150801~900
44,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646648-951~1150901~1000
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646657-951~11501001~1100
51,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646666-951~11501101~1200
55,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646675-951~11501201~1350
61,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646684-1151~1350200~500
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646693-1151~1350501~600
36,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646702-1151~1350601~700
40,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646718-1151~1350701~800
44,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646727-1151~1350801~900
48,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646736-1151~1350901~1000
52,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646745-1151~13501001~1100
56,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646754-1151~13501101~1200
60,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646763-1151~13501201~1350
66,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646772-1351~1550200~500
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646788-1351~1550501~600
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646797-1351~1550601~700
44,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646806-1351~1550701~800
48,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48646815-1351~1550801~900
52,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする