自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台

自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台 - NSK(日本精工)自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台 - NSK(日本精工)

内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。
軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。

内径d(Φmm)9外径D(Φmm)26幅B(mm)8シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)21備考帯板鉄1枚打抜き保持器タイプ円筒穴寸法r(mm)(最小)0.6呼び番号129許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑26000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑30000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)895基本定格荷重Cr(N)4150荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38374926129WA
2,520
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする