曜日別特売

自動調心玉軸受 2200番台

自動調心玉軸受 2200番台 - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)自動調心玉軸受 2200番台 - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)自動調心玉軸受 2200番台 - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)自動調心玉軸受 2200番台 - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
タイプ円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2223285722001030140.647
2,360
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
2223286622021535140.660
2,550
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
2223287522031740160.688
2,860
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
2223288422042047181140
3,260
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
2223289322052552181163
3,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
2223290222063062201260
4,480
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2223291822073572231.1403
5,270
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
2223292722084080231.1505
5,880
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
2223293622105090231.1590
7,060
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22232945221260110281.51090
10,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
5672831522011232140.353
2,440
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする