曜日別特売

ラフウエストバッグ ワイド

ラフウエストバッグ ワイド - ラフアンドロードラフウエストバッグ ワイド - ラフアンドロードラフウエストバッグ ワイド - ラフアンドロード
(1件のレビュー)

ラフウエストバックとして親しまれてきた、ラフ&ロードのベストセラーが、スポーツマインドを刺激するデザインになって、ラージモデルとして登場。スタンダードの4.4リットルを118%に容量アップした、5.2リットルと収納力が魅力のモデルです。
表にフロント3箇所、トップに1箇所、内側に差し込みポケット3箇所、蓋裏に1箇所とメイン気室込みで、8箇所の仕分けが可能な収納性のよさが自慢です。グローブをしたままでも開閉のし易いジッパー引き手やコインホルダー、またグローブを脱いだ時にバインディングできるホールドストレッチコードなどは、バイク乗りの為の専用設計です。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48679882RR9612BKBK
オープン
8,698
9,568(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
48679898RR9612BK/RDBK/RD
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
48679907RR9612CBCB
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48679882
2021-09-07
用途: ツーリング及び写真撮影時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

少し大きめのウェストバックが欲しくて、ラフアンドロードは好きなメーカーでしたので購入しました。
上蓋裏にファスナー付きのポケットがありますが、ケース付きの実寸で160mm×85mm×17mmの携帯電話がギリギリ入ります。ちょっと上蓋がしっかりした感じになりますが、開閉には問題ありません。メインの部分には、特に間仕切りはありませんが、前と横2か所、合計3か所にオープンのポケットがあります。前のポケットには、ケース付きの実寸で、140mm×68mm×9mmの携帯電話がぴったり入ります。
一番気に入ったのは、各ファスナーの取っ手がリング状になっていて、素手でもグローブを嵌めていても、とても開閉しやすい事です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする