エスコ
密封型ベアリング
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03701914
EA966A-40
100
180
34
3500
オープン
¥
8,050
¥
8,855
(税込)
翌日出荷
返品不可
03701941
EA966A-51
12
37
12
19000
オープン
¥
390
¥
429
(税込)
翌日出荷
返品不可
03701966
EA966A-53
17
47
14
15000
オープン
¥
490
¥
539
(税込)
翌日出荷
返品不可
03701975
EA966A-54
20
52
15
13000
オープン
¥
555
¥
611
(税込)
翌日出荷
返品不可
03701984
EA966A-55
25
62
17
11000
オープン
¥
705
¥
776
(税込)
翌日出荷
返品不可
03702002
EA966A-57
35
80
21
8400
オープン
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
翌日出荷
返品不可
03702011
EA966A-58
40
90
23
7500
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
翌日出荷
返品不可
03702027
EA966A-59
45
100
25
6700
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
03702045
EA966A-60
50
110
27
6200
オープン
¥
2,740
¥
3,014
(税込)
翌日出荷
返品不可
03701957
EA966A-52
15
42
13
17000
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
03701993
EA966A-56
30
72
19
9200
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
03701932
EA966A-50
10
35
11
21000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方