曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 Z P5

深溝玉軸受 6200番台 Z P5 - NTN(エヌティーエヌ)
シールド形状片側シールド形外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級5材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087854276206ZP530621619500113001199
4,590
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
087872476209ZP54585193250020400-398
9,590
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
087912376218ZP590160309600071500-2150
41,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
087852016205ZP52552151400078501128
3,310
1,457
1,603(税込)
取扱停止中
返品不可
087857776207ZP535721725700153001.1288
5,760
2,535
2,789(税込)
取扱停止中
返品不可
087878866210ZP55090203500023200-454
10,900
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする