NACHI(不二越)
単列深溝玉軸受 6000形
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
片シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47952405
6000Z
10
26
8
0.3(最小)
-
-
19
¥
770
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
47952457
6001Z
12
28
8
0.3(最小)
-
-
23
¥
780
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
47952502
6002Z
15
32
9
0.3(最小)
-
-
32
¥
870
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
47952545
6003Z
17
35
10
0.3(最小)
-
-
39
¥
900
¥
369
¥
406
(税込)
6日以内出荷
47952597
6004Z
20
42
12
0.6(最小)
-
-
70
¥
970
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
47952633
6005Z
25
47
12
0.6(最小)
-
-
79
¥
1,130
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
47952676
6006Z
30
55
13
1(最小)
-
-
117
¥
1,340
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
47952721
6007Z
35
62
14
1(最小)
-
-
156
¥
1,660
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
47952773
6008Z
40
68
15
1(最小)
-
-
194
¥
2,140
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
47952825
6009Z
45
75
16
1(最小)
-
-
246
¥
2,790
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
47952861
6010Z
50
80
16
1(最小)
-
-
264
¥
3,240
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
47952904
6011Z
55
90
18
1.1(最小)
-
-
384
¥
4,110
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
47952947
6012Z
60
95
18
1.1(最小)
-
-
418
¥
4,610
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
47952983
6013Z
65
100
18
1.1(最小)
-
-
438
¥
5,560
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
47953026
6014Z
70
110
20
1.1(最小)
-
-
607
¥
6,380
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
47953062
6015Z
75
115
20
1.1(最小)
-
-
645
¥
7,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方